カラリアース フェイスタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31133167 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
種別フェイスタオル 材質本体/ポリエステル85%、ナイロン15% ベージュ 質量(g)72 寸法縦(mm)300 寸法横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする