シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリアース ヘアドライタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
色
ブルー
質量(g)
120
寸法縦(mm)
400
寸法横(mm)
1000