シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリアース バスタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
バスタオル
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
色
ピンク
質量(g)
216
寸法縦(mm)
600
寸法横(mm)
1200