シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリプラス フェイスタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133255
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
フェイスタオル
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
色
グレー
高さ(mm)
3
質量(g)
60
寸法縦(mm)
800
寸法横(mm)
300