シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
carari ユアハンドタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
31133334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
セット内容
ハンドタオル(ホワイト×5/グレー×5)
質量(g)
13(1枚)
混率(%)
【本体】ポリエステル85/ナイロン15
寸法縦(mm)
200
寸法横(mm)
200