シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリヘアケアセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133359
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
寸法(mm)
ヘアバンド:W170×D95×H40、ヘアドライタオル:W1000×H400
色
ピンク
質量(g)
ヘアバンド:45、ヘアドライタオル:130