シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリデイ フェイスタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
31133377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
フェイスタオル
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
色
グレー
質量(g)
75
寸法縦(mm)
300
寸法横(mm)
800