カラリデイ バスタオル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 31133429 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別バスタオル 材質本体/ポリエステル、ナイロン ピンク 質量(g)220 寸法縦(mm)600 寸法横(mm)1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31133420
2023-12-15
用途:
お風呂上がりに
製造業

吸水性抜群のバスタオルです。
ポンポン押さえつけながら使う必要がありますね…
滑らせて拭くのは不向きのようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする