シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリデイ 吸水ヘアターバン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
色
ピンク
質量(g)
90
頭囲(cm)
44〜80
寸法縦(mm)
480
寸法横(mm)
340