カラリデイ 吸水ヘアバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31133465 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質本体/ポリエステル、ナイロン ピンク 質量(g)40 頭囲(cm)44〜80 寸法縦(mm)120 寸法横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする