Kogure 猫竿ピンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード31133526 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線 高さ(mm)97 質量(g)18 タイプピンチ 耐荷重(g)フック部:500 入数(個)6 寸法縦(mm)55 寸法横(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする