シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure お魚ピンチハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31133535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
高さ(mm)
195
質量(g)
110
寸法縦(mm)
105
寸法横(mm)
290
ピンチ数
12ピンチ