シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure まとめ干しうちそとハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31133569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
高さ(mm)
290
質量(g)
750
寸法縦(mm)
385
寸法横(mm)
735
ピンチ数
44ピンチ