シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure まとめ干しうちそとアルミハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31133578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム、ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
高さ(mm)
290
質量(g)
700
寸法縦(mm)
375
寸法横(mm)
820
ピンチ数
48ピンチ