シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure 室内干しハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31133630
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体フレーム/アルミニウム、ジョイント部分/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス、ピンチ/ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
380
質量(g)
480
寸法縦(mm)
360
寸法横(mm)
400
ピンチ数
30ピンチ