シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure KC ランドリーハンガー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
PP、鋼線、スチール
高さ(mm)
340
質量(g)
470
寸法縦(mm)
632
寸法横(mm)
345
ピンチ数
32ピンチ