- Kogure KC ランドリーハンガー シービージャパン 31133684 - Kogure KC ランドリーハンガー シービージャパン 31133684 - Kogure KC ランドリーハンガー シービージャパン 31133684 - Kogure KC ランドリーハンガー シービージャパン 31133684 - Kogure KC ランドリーハンガー シービージャパン 31133684 - Kogure KC ランドリーハンガー シービージャパン 31133684

Kogure KC ランドリーハンガー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31133684 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質PP、鋼線、スチール 高さ(mm)385 質量(g)600 寸法縦(mm)756 寸法横(mm)377 ピンチ数40ピンチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
洗濯
その他業種

前に使ってたのがこわれたので二代目です
大きい方も使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする