LP-080 リンクプレートフラットU リンテック21 31133707 LP-080 リンクプレートフラットU リンテック21 31133707

リンクプレートフラットU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31133707 品番LP-080
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。
タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。
取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。

種別転倒防止ストッパー 用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31133707
2020-04-07
用途:
オフィス地震対策
建設業・工事業

取り付けにとっても時間がかかりましたが突っ張り棒よりもスッキリしています。ただカーペット下に設置するため、厚みができ動画でみたようにきれいにはなりません。カーペットが設置部分のみ浮きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする