シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure KC ターンフックハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
31133709
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
PP
高さ(mm)
195
質量(g)
45
寸法縦(mm)
393
寸法横(mm)
10
ピンチ数
5ピンチ