リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
ドロップストッパーL型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31133725
品番
LR-080L12
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
種別
落下防止器具
用途
棚の収納物の落下防止
仕様
耐震性/6強
セット内容
ホルダー×2個、パイプ×1本
寸法(mm)
許容柱内/1105〜1160
間口(mm)
1200
パイプ径(Φmm)
28
過負荷耐量
100kg/本
使用環境温度(℃)
0〜40
質量(kg/本)
1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)
1800対応
ホルダー寸法(mm)
W57×H108×D24