シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの その他洗濯用品
Kogure ドライヤーボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31133727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
3ピンチ
材質
本体/ウール、収納袋/ポリエステル
高さ(mm)
70
質量(g)
45
寸法縦(mm)
70
寸法横(mm)
70