シービージャパン
シービージャパンの トイレ用品
シービージャパンの その他トイレ用品
トイレ用サポート踏み台 YORKDELL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31133736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、滑り止め/PVC
高さ(mm)
205
質量(g)
820
寸法縦(mm)
325
寸法横(mm)
465