LR-080U15 ドロップストッパーU型 リンテック21 耐震性/6強 31133777

 

LR-080U15 ドロップストッパーU型 リンテック21 31133777 LR-080U15 ドロップストッパーU型 リンテック21 31133777

ドロップストッパーU型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31133777 品番LR-080U15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。

寸法(mm)許容柱内/1370〜1450 間口(mm)1500 用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0〜40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする