LR-080U18 ドロップストッパーU型 リンテック21 31133786 LR-080U18 ドロップストッパーU型 リンテック21 31133786

ドロップストッパーU型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31133786 品番 LR-080U18
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。

種別落下防止器具 寸法(mm)許容柱内/1705〜1764 間口(mm)1800 用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0〜40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする