LR-091 リンクフレーム三角シリーズ リンテック21 31133795 LR-091 リンクフレーム三角シリーズ リンテック21 31133795

リンクフレーム三角シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31133795 品番LR-091
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。
高さは可変範囲内で調整可能です。
保守不要で、安定した効果を発揮します。
空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。

種別つっかえ棒 用途什器の固定、地震による転倒防止 仕様耐震度/6強 寸法(mm)314×380×60〜770 構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個 過負荷耐量300kg 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)2.5 可動範囲(mm)530〜770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする