リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクフレーム三角シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31133813
品番
LR-093
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。
高さは可変範囲内で調整可能です。
保守不要で、安定した効果を発揮します。
空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
種別
つっかえ棒
用途
什器の固定、地震による転倒防止
仕様
耐震度/6強
寸法(mm)
314×380×60〜770
構成
3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個
過負荷耐量
300kg
使用環境温度(℃)
0〜40
質量(g/個)
2.5
可動範囲(mm)
280〜380