シービージャパン
シービージャパンの 内装資材
シービージャパンの カーペット・フロア
シービージャパンの ジョイントマット
JOINT MAT やわらかジョイントマット ポルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
31133858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
色
チョコレート
高さ(mm)
10
質量(g)
440