MW-001 リンクワイヤーストッパー リンテック21 31133865 MW-001 リンクワイヤーストッパー リンテック21 31133865

リンクワイヤーストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31133865 品番MW-001
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。

種別転倒防止ベルト 用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする