シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
SANTECO TRACK&GO ウォーターボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体/コポリエステル、蓋/ポリカーボネート、蓋パッキン/シリコーンゴム、飲み口/ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
色
グレー
高さ(mm)
250
質量(g)
190
容量(L)
1
外径(Φmm)
83