シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
カフアコーヒーボトル2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134190
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋外側/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋内側/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
グレー
高さ(mm)
183
質量(g)
210
容量(L)
0.41
外径(Φmm)
67