くまモンのポーチ(防災カード付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31134294 品番KU-612
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

くまもんの顔がかわいいショルダーポーチです。
部屋に置いておいてもかわいい雰囲気。
手触りも良く使いやすいポーチです。
背面部分にポケットがあり、付属の名刺サイズの防災カードを入れられるようになっています。
中に防災グッズを入れれば防災ポーチとしても大活躍!

仕様防災カード記入欄(住所・氏名・性別・血液型・購入日・非常時避難時場所・連絡先) セット内容本体(ポーチ)、防災カード 材質ポリエステル 本体質量(g)約110 寸法(縦×横)(mm)約235×290 対象子供用 マチ(mm)35
注意
※防災用品は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする