BR-921N 防災37点セット ブレイン 31134398 BR-921N 防災37点セット ブレイン 31134398

防災37点セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31134398 品番 BR-921N
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防災用品豪華 37点セット!
リュックサに収納するタイプで両手が使えて大変便利!
被災時に必要37点を厳選しまた。
リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。

セット内容リュック、ダイナモラジオ(黒or白色指定不可)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト 材質ポリエステル ブラック 本体質量(g)(バッグ)約600 寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29 マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134382
2020-09-05
用途:
緊急事態対応
Moritronix 様 (建設業・工事業)

不要であることが一番ですが、備えあれば患いなしのことわざが、身に染みる昨今です。
一段階レベルを上げた対応ができます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする