防災リュック単体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31134416 品番 BR-970N
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2Lペットボトルが3本らくらく入るリュックです。A4ファイルももちろん入ります。
サイドのメッシュポケットには500mlペットボトルも入ります。
かぶせ部分の留め具はマグネット式になっているため開閉もらくらくです。
かばんのファスナーにはスライダーが2個ついておりこちらも開けやすくなっています。
カバンには外ポケットがあり、すぐに取り出したい小物を入れておけます。
中は仕切りが付いており、整理に役立ちます。
ロゴ部分は反射素材で夜間でも安心です。

材質ポリエステル・PU・ステンレス レッド 本体質量(g)約600 寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29 マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする