BR-922 防災帰宅支援セット ブレイン ポリエステル   BR-922 31134434

※セット内容

BR-922 防災帰宅支援セット ブレイン 31134434 BR-922 防災帰宅支援セット ブレイン 31134434 BR-922 防災帰宅支援セット ブレイン 31134434 BR-922 防災帰宅支援セット ブレイン 31134434 BR-922 防災帰宅支援セット ブレイン 31134434

防災帰宅支援セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31134434 品番BR-922
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害時避難時に持ち運び便利な非常用品を収納したコンパクトサイズの帰宅支援セットです。
バッグは斜め掛け、ウエストバッグ、肩掛けができる3wayバックとなっています。
反射テープ付きなので、夜間でも安心です。
箱(A4サイズ)にバックも含めて全て入っているので管理に便利です。
本棚や引き出しに入れることができるので邪魔になりません。

セット内容バック、保存水500ml、カンパン非常用ブランケット、軍手、ラジオ付ライト(単四電池2本付)、マスク 材質ポリエステル 寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約13×40 マチ(cm)(バック)約12.5 本体質量(g)(バック)約200 用途防災対策、非常用
注意
※ラジオはグレー・ネイビーの2色がございますが、色の指定はできませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする