- carari 吸水アニマルヘアバンド シービージャパン 31134470 - carari 吸水アニマルヘアバンド シービージャパン 31134470 - carari 吸水アニマルヘアバンド シービージャパン 31134470 - carari 吸水アニマルヘアバンド シービージャパン 31134470 - carari 吸水アニマルヘアバンド シービージャパン 31134470 - carari 吸水アニマルヘアバンド シービージャパン 31134470

carari 吸水アニマルヘアバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31134470 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サテンウサギ 高さ(mm)35 質量(g)36 寸法縦(mm)165 寸法横(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする