※セット内容

BR-971 エマージェンシーキット防災18点セット ブレイン 31134486 BR-971 エマージェンシーキット防災18点セット ブレイン 31134486 BR-971 エマージェンシーキット防災18点セット ブレイン 31134486 BR-971 エマージェンシーキット防災18点セット ブレイン 31134486

エマージェンシーキット防災18点セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31134486 品番BR-971
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。
ポーチには名刺サイズの紙が入る透明ポケットが付いています。
氏名などを書いた紙を入れて、オフィス等の壁に並べて掛けておけばすぐに持ち出せます。
LEDライトは小型なのに明るく高機能。
明るさを2段階で調節できる他、点滅モードも兼ね備えています。マグネット付なので固定して使うことも可能です。
抗菌非常用トイレは、銀を配合した抗菌性凝固消臭剤×1個と汚物袋×1袋のセットです。
約400mlの水分をジェル状に凝固させることが可能。
そのまま可燃ごみとして処理できます。

セット内容ポーチ、カンパン、5年保存水500ml、LEDライト、タオル、ウェットティッシュ、非常用ブランケット、抗菌非常用トイレ(抗菌性凝固消臭剤×1個・汚物袋×1袋)、防災チェックリスト、軍手、ロープ3m、ホイッスル、救急6点セット(救急ポーチ・綿棒・マスク・カット綿・絆創膏小/大) 材質(ポーチ)ポリエステル 本体質量(g)約125 寸法(高さH×幅W)(mm)(ポーチ/持ち手含まず)約140×240 マチ(mm)140
注意
※デザイン等が画像と異なる同等品をお届けする場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134486
2024-04-26
用途:
災害対応
建設業・工事業

テスト電池が付属することを確認して購入したが、代替商品入替えで、テスト電池のないパッケージが到着。テスト電池の支給を依頼するも、塩対応。取引を停止する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする