シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
carari 吸水アニマルヘアバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134488
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
サテンネコ
高さ(mm)
35
質量(g)
36
寸法縦(mm)
95
寸法横(mm)
230