- carari 吸水アニマルヘアターバン シービージャパン 31134506 - carari 吸水アニマルヘアターバン シービージャパン 31134506

carari 吸水アニマルヘアターバン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31134506 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サテンクマ 高さ(mm)30 質量(g)87 寸法縦(mm)470 寸法横(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする