ハンドバルブ レバー式

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31134547 品番 NR322
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。

ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 切替位置数2位置
注意
※レバーを各ポジションの中間位置で止めると誤作動につながりますので切替は瞬時に行い、確実に切替てください。※破損の原因になりますので、切替は必ず手で行い、工具等は使用しないでください。※漏れ量が増大したり、機器が適正に作動しない等問題が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134547
2023-10-18
用途:
プレス
株式会社吉成産業 様

良かったです問題なしですが、値段も申し分なしです。

対象商品:
31134538
2018-02-26
用途:
小型のエアシリンダーを作動させるのに使用
製造業

問題なく使えてます。
ハンドルの切り替えの感触も固すぎず緩すぎずちょうどいいです。
安いし品質も悪くないしでいい感じです。
あとは耐久性がどうかですね。
まだ使用して数日なのでわかりませんが、
三年もってくれるとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
31134547
2017-10-11
用途:
エアー万力の開閉作業

CKDのものよりも安価でよい。
ただし、ハンドルが重いので、連続操作が疲れる。
ハンドルの重さが調整できるといい。
取説などはなく、本体上部にあるシールを目安にするのみ。
ハンドルの操作と開閉が一方向だけなので、その向きを逆に設置することができない。
例えばエア万力の場合、レバーを左にしたときに開く、をレバーを右にしたときに開くように設置することができない。
操作が重いのと価格が安価なのを比べて、操作性が軽いほうを選ぶのなら、CKDにするべき。

2人が参考にしています
対象商品:
31134538
2023-02-11
用途:
エア万力の開閉
有限会社倉又製作所 様

購入前にレビューを読めば良かった、と強く反省している。
他の方が書いておられるように、非常に重い。
CKDのものの代用に、と考えた自分が悪かったと諦めるが。
これは常に切り替える場面では使えない。

対象商品:
31134547
2017-02-02
用途:
自動車のスイッチ
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチレバーの操作感が適度に重く不意にONにならないため扱いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31134547
2017-03-10
用途:
エアシリンダの操作

届いたのがP-R間にエア漏れのある不良品だったので交換を依頼したら「それは正常動作」とのことで三度同じ説明をしてようやく交換品を発送してもらえたが、そこで1日余計にかかったために納期に間に合わなかった。
品物自体は安価で操作感もよいのでまた利用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01
質問:
取付け穴の径とピッチを教えて下さい。
回答:
取付け穴の径:φ6.6です。
ピッチ:取付穴の中心からの寸法は62mmです。
1人が参考にしています
2021-11-26
質問:
レバーから手を離すと自動で戻るタイプですか。
回答:
レバーから手を離しても自動で戻らないタイプです。
2021-11-26
質問:
流体として液体は使用可能でしょうか。
また、流体と接する部分の材質を教えてください。
回答:
流体対象は空気です。液体は使用不可です。
流体と接する部分の材質は、ゴム/NBR、プラスチック/POMになります。
2021-11-26

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする