- carari 吸水アニマルヘアキャップ シービージャパン 31134549 - carari 吸水アニマルヘアキャップ シービージャパン 31134549 - carari 吸水アニマルヘアキャップ シービージャパン 31134549 - carari 吸水アニマルヘアキャップ シービージャパン 31134549 - carari 吸水アニマルヘアキャップ シービージャパン 31134549 - carari 吸水アニマルヘアキャップ シービージャパン 31134549

carari 吸水アニマルヘアキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31134549 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サテンネコ 高さ(mm)27 質量(g)53 寸法縦(mm)240 寸法横(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする