carari 吸水ふわもこヘアキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31134576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質材質/ポリエステル、ナイロン パープル 高さ(mm)40 質量(g)60 寸法縦(mm)240 寸法横(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする