シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの その他浴室用品
tomte マイサウナバケットハット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
注文コード
31134664
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体生地/ポリエステル100%、パイピング/綿100%、紐/ポリプロピレン
色
オフホワイト
高さ(mm)
255
質量(g)
120
横(mm)
420
頭囲(cm)
60