シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの その他浴室用品
tomte マイサウナマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
モスグリーン
注文コード
31134698
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EVA樹脂
色
モスグリーン
高さ(mm)
7
質量(g)
77
縦(mm)
238
横(mm)
315
耐熱温度(℃)
70