- hachi 吸水ペットグローブ シービージャパン 31134820 - hachi 吸水ペットグローブ シービージャパン 31134820 - hachi 吸水ペットグローブ シービージャパン 31134820 - hachi 吸水ペットグローブ シービージャパン 31134820 - hachi 吸水ペットグローブ シービージャパン 31134820 - hachi 吸水ペットグローブ シービージャパン 31134820

hachi 吸水ペットグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31134820 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ポリエステル、ナイロン 高さ(mm)10 質量(g)64 寸法縦(mm)190 寸法横(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする