消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
用途作業照明等
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100〜120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃〜40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
アズワン品番2-9626-03