モッコシート ポリエステルモッコ 2t用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ1.8m×1.8m 注文コード31134944 品番#1800(1.8m×1.8m)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすい

用途
土砂運搬に最適
土砂の運搬に最適
サイズ1.8m×1.8m ピン径(Φmm)50 引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について) ベルト長さ(cm)115×4本独立アイ型
注意
※吊荷の下に入らないでください。
※ベルト四本に平均的に荷重がかかるように使用し、角の出るようなものは吊り下げないでください。
※シート及びベルトに破損のある場合は使用しないでください。
※縫製の見える側を下にし、縫製の無い側に荷物を積んでください。
※製造工程の都合上、外観において一部汚れがある場合がありますが、機能上は全く影響がありません。上記ご了承の上、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134944
2023-12-02
用途:
造園作業時
植木屋 さくら 様 (農・林・水産業)

剪定ゴミを載せるのに使用しています
丈夫な作りで安心できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする