Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格荷重(kg)ポータルクレーン:125、巻上機125 セット内容ポータルクレーンPASP001+巻上機EQ001IS 注文コード31134987 品番ポータルクレーンPASP001+巻上機EQ001IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は定格荷重・セット内容など25種類から選べます 他の種類を見る

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。
軽量アミレールで移動がラクラク!
ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。
天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。

No.3 付属品ツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/コンセントプラグ セット内容ポータルクレーンPASP001+巻上機EQ001IS 寸法(mm)スパンLKr:4500 全長(mm)LHT:5003 質量(kg)ポータルクレーン:165 高さ(mm)Ho:3116 タイプシングルガータクレーン 形式ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS 全高(mm)h:3256 定格荷重(kg)ポータルクレーン:125、巻上機125 全幅W(mm)1200 レールタイプALU3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でポータルクレーンを移動させる操作は行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
関東地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
信越地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北陸地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
中部地方数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
関西地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
中国地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
四国地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
九州地方数量1につき ¥185,000 / 税込 ¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする