ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31135267 品番 ジブクレーンJW7W0304UN00-EQSP003IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。
荷振れが低減します!

No.6 セット内容ピラー形ジブクレーンJW7W0304UN00+電気チェーンブロックEQSP003IS 寸法(mm)ビーム:I-200×100×7×10 質量(kg)EQSP懸垂形:35 備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属しています 形式ウォール形 等級M6 ボルト径寸法(Φmm)取付d:M24 概略質量(kg)ウォール形:206 コード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5 寸法(m)スパンS:4 最小回転半径(mm)1100 定格荷重(kg)250 標準揚程(m)4 試験荷重(kg)313 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 反復定格(%ED)巻上モータ:40/20 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)高速:0.167/低速:0.0283/無負荷高速:0.217 適合レール幅B(mm)125・150・175・200 揚程1m増し増加質量(kg)0.71 間隔(mm)ブラケットH:890 モータ出力(kW)巻上:0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
信越地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北陸地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
中部地方数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
関西地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
四国地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
九州地方数量1につき ¥185,000 / 税込 ¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする