No.12
セット内容ピラー形ジブクレーンJP7L0404UN03+電気チェーンブロックEQSP004IS
寸法(mm)ビーム:I-250×125×7.5×12.5
質量(kg)EQSP懸垂形:37
備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属しています
形式ピラー形
等級M6
ボルト径寸法(Φmm)アンカーd:M24
概略質量(kg)ピラー形ジブクレーン:768
コード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5
寸法(m)スパンS:4
ボルト数アンカーn:8本
最小回転半径(mm)1100
寸法M(mm)ベスト:900
定格荷重(kg)490
標準揚程(m)4
試験荷重(kg)613
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)高速:0.127/低速:0.0217/無負荷高速:0.165
適合レール幅B(mm)125・150・175・200
揚程1m増し増加質量(kg)0.71
マスト径(Φmm)b:355.6
有効高さ(m)h2:2.787
高さ(m)H:3.5、ビーム下h1:3.217
モータ出力(kW)巻上:0.75