ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31135407 品番 ジブクレーンJP7L0904UN03-EQSP009IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。
荷振れが低減します!

No.20 セット内容ウォール形ジブクレーンJP7L0904UN03+電気チェーンブロックEQSP009IS 寸法(mm)ビーム:I-250×125×10×19 質量(kg)EQSP懸垂形:50 備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属しています 形式ピラー形 等級M5 ボルト径寸法(Φmm)アンカーd:M24 概略質量(kg)ピラー形ジブクレーン:829 コード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5 高さH(mm)3.5 寸法(m)スパンS:4 ボルト数8 最小回転半径(mm)1300 寸法M(mm)ベスト:900 定格荷重(kg)980 標準揚程(m)4 ロードチェーン線径(mm)×掛数7.1×1 反復定格(%ED)巻上モータ:40/20 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)高速:0.118/低速:0.0200/無負荷高速:0.153 試験荷重(t)1.23 適合レール幅B(mm)75・100・125 揚程1m増し増加質量(kg)1.14 マスト径(Φmm)b:355.6 有効高さ(m)h2:2.727 高さ(m)ビーム下高さh1:3.217 モータ出力(kW)巻上:1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
信越地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北陸地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
中部地方数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
関西地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
四国地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
九州地方数量1につき ¥185,000 / 税込 ¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする